text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Set elektronicagereedschap 8-delig in een kunststof koffer KNIPEX


Etui voor elektronicatangen Afmetingen, gesloten (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm. 8-delig, bevat 2 elektronicatangen en 6 elektronicaschroevendraaiers. Praktische opbergdoos, schokbestendig kunststof, met schuimrubberen inleg. Inhoud: 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronicatang met doosscharnier (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronicasnijtang met doosscharnier (115 mm), 1 x 118008 Wera Microschroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Microschroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Artikelnummer 2I666312
Kleur Zwart
Breedte 215
Uitvoering Koffer
Hoogte 50
Diepte 160
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 215
Uitvoering Koffer
Hoogte 50
Diepte 160
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
E-monteurset Ja
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 1
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal tangen 2
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 8
Met schuim Ja
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merken Knipex
HS- en goederencode
Type Tool Case

Omschrijving

Etui voor elektronicatangen Afmetingen, gesloten (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm. 8-delig, bevat 2 elektronicatangen en 6 elektronicaschroevendraaiers. Praktische opbergdoos, schokbestendig kunststof, met schuimrubberen inleg. Inhoud: 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronicatang met doosscharnier (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronicasnijtang met doosscharnier (115 mm), 1 x 118008 Wera Microschroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Microschroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Artikelnummers

Artikelnummer 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Fabrikant artikelnummer 00 20 18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.