text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 1 voor gaten d. 12-25 mm gepolijst KNIPEX


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Položka č. K1044.110.001
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 140
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Ambalat la 1

Technické údaje

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 140
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 89.7
HS- en goederencode
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.110.001
EAN 4003773022862
UBB 419100360157
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 11 J1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.