text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor assen d. 1,5-4 mm gepolijst lengte 140 mm KNIPEX


Borgveertang Voor het monteren van borgringen op assen van Ø 1,5 - 4 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. voor ringen van Ø 1,5 - 4,0 mm, met instelbare aanslagschroef om overstrekken te voorkomen. - Schachtmaat: Ø 1,5 - 4mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummer K1048.110.000
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 1.5 - 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 1.5 - 4
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Voor het monteren van borgringen op assen van Ø 1,5 - 4 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. voor ringen van Ø 1,5 - 4,0 mm, met instelbare aanslagschroef om overstrekken te voorkomen. - Schachtmaat: Ø 1,5 - 4mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 G0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.