text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntcombinatietang lengte 145 mm meercomponentenhulzen verchroomd VDE KNIPEX


Combinatietang met neustang gemakkelijk snijden dankzij het scharnier met hoge hefboomwerking. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slank kopontwerp en spitse bekken (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. Gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine onderdelen zoals spijkers, pennen en bouten vast te houden en te trekken. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 8,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummer 2V196573
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 154
Lengte (m) 145
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 154
Lengte (m) 145
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
HS- en goederencode 82032000
Type VDE Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang met neustang gemakkelijk snijden dankzij het scharnier met hoge hefboomwerking. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slank kopontwerp en spitse bekken (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. Gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine onderdelen zoals spijkers, pennen en bouten vast te houden en te trekken. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 8,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 08 26 145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.