text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPTANG MINIATUURSTEKKERS 190MM


Parallel staande krimpbekken om te voldoen aan de bijzonder hoge vereisten van kleine verbinderstypen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Met gemonteerde positioneerhulp voor D-Sub-miniatuurstekkers voor een exacte positiebepaling van verbinder en kabel. De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Krimptangen voor andere miniatuurstekkers, vb. HD 22- Modu IV- Micro Timer- ... op aanvraag. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard.

Artikelnummer 9L988406
Lengte 190
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 190
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9L988406
EAN 4003773079866
UBB 500641781926
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 54 26
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.