text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelmes lengte 185 mm klinglengte 50 mm met beschermkap VDE KNIPEX


Artikelnummer 4R542719
Lemmetlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Recht
Met bescherming Ja
Materiaal mes Roestvaststaal
Kabelmes Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Recht
Met bescherming Ja
Materiaal mes Roestvaststaal
Kabelmes Ja
Merken Knipex
HS- en goederencode
Type Cable Knife

Artikelnummers

Artikelnummer 4R542719
EAN 4003773026570
UBB 500513343862
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 98 56
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.