text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 61 voor gaten d. 252-400 mm 90graden gehoekt lengte 600 mm KNIPEX


Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 D, 90° schuine verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): Ø 4,5mm

Artikelnummer K1044.020.600
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 600
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 600
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 1480
HS- en goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 D, 90° schuine verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): Ø 4,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 20 J61
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.