text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm ESD platte brede bek spiegelgepol. mod


Elektronicatang ESD . Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor schadevrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . platte, brede bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 4,0 mm- Kopbreedte (A): 11,0 mm- ESD: ja

Artikelnummer K1035.215.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 71
Lengte (m) 115
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 71
Lengte (m) 115
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Type ESD Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang ESD . Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor schadevrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . platte, brede bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 4,0 mm- Kopbreedte (A): 11,0 mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 12 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.