text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment kabelschoenen 287-delig 0,5-6 mm² assortimentskoffer KNIPEX


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment standaard kabelverbinders. met automatische isolatiestripper KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). met krimptang KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en stekkerverbinders). systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Isolatiestriptang (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Krimptang (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Geel (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Blauw (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Rood (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelverbinders, oog Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelverbinders, oog Ø 6 mm (25 x 1., 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstroken 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstroken 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelklemmenstroken, oogtype Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Artikelnummer K1189.090.022
Toepassing Overig
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Met gereedschap Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen Ja
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Overig
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Met gereedschap Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 1527
HS- en goederencode 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment standaard kabelverbinders. met automatische isolatiestripper KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). met krimptang KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en stekkerverbinders). systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Isolatiestriptang (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Krimptang (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Geel (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Blauw (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stekkers, geïsoleerd Rood (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelverbinders, oog Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelverbinders, oog Ø 6 mm (25 x 1., 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstroken 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstroken 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelklemmenstroken, oogtype Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 90 22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.