text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-combinatietang lengte 180 mm verchroomd meercomponentenhulzen KNIPEX


Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 11,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummer K1002.500.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.5 - 2.5
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode 8203200000
Type Power Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 11,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1002.500.180
EAN 4003773043072
UBB 419102022789
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 02 05 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.