text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Boutsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Boutsnijtangen
0D976995
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Compacte boutsnijmachine CoBolt lengte 200 mm meercomponenten mantels recht vorm
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
0D976995
Gewicht
375
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bolt Cutter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
375
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bolt Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D976995
EAN
4003773080046
UBB
500641764930
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
71 02 200 T