text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 230 mm hoofd gepolijst VDE kunststof gegoten KNIPEX


Kabelschaar Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Geen pletten, alleen lichte vervorming van de kabel. Verstelbare boutverbinding. voor koperen enkele geleiders tot 16 mm², meeraderige geleiders tot 50 mm², fijnaderige tot 70 mm² en aluminium geleiders meeraderige tot 70 mm². gemakkelijk knippen met één hand dankzij hoge overbrengingsverhouding. roestvrij - speciale kwaliteit - staal, in olie gehard en getemperd. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: Ø 16mm- AWG: 1/0- VDE getest: ja

Artikelnummer K1160.600.230
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 16
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 230
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 16
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 230
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Met aanslagbescherming Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 280
HS- en goederencode
Type Cable Shear

Omschrijving

Kabelschaar Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Geen pletten, alleen lichte vervorming van de kabel. Verstelbare boutverbinding. voor koperen enkele geleiders tot 16 mm², meeraderige geleiders tot 50 mm², fijnaderige tot 70 mm² en aluminium geleiders meeraderige tot 70 mm². gemakkelijk knippen met één hand dankzij hoge overbrengingsverhouding. roestvrij - speciale kwaliteit - staal, in olie gehard en getemperd. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: Ø 16mm- AWG: 1/0- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 06 230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.