text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Isolatie striptangen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
5S818803
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Kabelschaar lengte 165 mm hoofd verchroomd VDE meercomponenten mantels vorm 2 KN
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
5S818803
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte (mm)
165
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte (mm)
165
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
Overig
Met draadstripfunctie
Ja
VDE getest
Ja
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cable Shear with Opening Spring
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S818803
EAN
4003773069980
UBB
500513344100
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
95 26 165