text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 200 mm gepolijst vorm 0 meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,5mm

Artikelnummer K1074.200.200
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 290
HS- en goederencode
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 02 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.