text.skipToContent text.skipToNavigation

Ontmantelingsmes lengte 155 mm klinglengte 28 mm VDE meercomponentengreep KNIPEX


Artikelnummer K1353.001.770
Lemmetlengte (mm) 28
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Haakvormig
Met bescherming Ja
Materiaal mes Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 28
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Haakvormig
Met bescherming Ja
Materiaal mes Overig
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode 82119200
Type Stripping Knife

Artikelnummers

Artikelnummer K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 98 53 03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.