BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven voldraad din 444lb
16182
16182.240.180
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
Knevelschroef voldraad DIN 444 LB Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M24X180
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
180 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M24
d2(H9)
22
d3(max.)
45
L (mm)
180
Lg (max.)
40
P
3
s (max.)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-LB
Artikelnummers
Artikelnummer
16182.240.180
EAN
8717077035935
UBB
500644873381
UNSPSC
31161610