text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Knevelschroeven voldraad din 444lb
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Knevelschroeven
Knevelschroeven voldraad din 444lb
16182
16182.240.150
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
Knevelschroef voldraad DIN 444 LB Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M24X150
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
150 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
577.2
HS- en goederencode
7318130090
Afmetingen
d-D
M24
d2(H9)
22
d3(max.)
45
L (mm)
150
Lg (max.)
40
P
3
s (max.)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-LB
Artikelnummers
Artikelnummer
16182.240.150
EAN
8717077035904
UBB
500644873043
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen