Knevelschroeven din 444b
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
46181
46181.080.070
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
Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M8X70
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
d2(H9)
8
d3(max.)
18
L (mm)
70
P
1.25
s (max.)
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
46181.080.070
EAN
8717077278783
UBB
500647891968
UNSPSC
31161610