text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
46181
46181.200.080
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
Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M20X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
80 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2(H9)
18
d3(max.)
40
L (mm)
80
P
2.5
s (max.)
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
46181.200.080
EAN
8717077278998
UBB
500647894020
UNSPSC
31161610