text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
R80 XL nr 3
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
K0002
K0002.000.205
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
Bahco Verstelbare sleutel 8071C 205mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
205
Max. sleutelwijdte (mm)
27
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
255
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
205
Max. sleutelwijdte (mm)
27
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
255
HS- en goederencode
8204120000
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0002.000.205
EAN
7314150007219
UBB
427123005006
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
8071 C
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen