text.skipToContent text.skipToNavigation

Lukas Lamellenslijpschijf SLT flex d. 125 mm korreling 40 plat RVS, staal speciaal

Artikelnummer 8K781932
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Korrel type Corundum

Specificaties

Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Korrel type Corundum
Merken Lukas
HS- en goederencode
Model SLT Flex
Type A272712504018

Artikelnummers

Artikelnummer 8K781932
EAN 4027497330430
UBB 500583512768
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000840345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.