text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Doorslijpschijf D125x1 mm recht RVS/staal gat d. 22,23 mm


Artikelnummer 6J316755
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6J316755
EAN 4015448785231
UBB 500582790225
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000845002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.