text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klemhefbomen hefbaar staal met kogel
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
Machinebedieningsonderdelen
Span- & klemhefbomen
Klemhefbomen hefbaar staal met kogel
56964
56964.050.009
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
Klemhefboom hefbaar staal Glasvezel versterkt kunststof 6.6 met draadbus M5X9
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
met draadbus
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
9 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
met draadbus
Afmetingen
a
40
d-D
M5
h
31
L (mm)
9
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56964.050.009
EAN
8715492873118
UBB
950373166277
UNSPSC
31162807