text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen niet verstelbaar, binnendraad Zwart Staal 5.8/kunststof Verzinkt M12


Artikelnummer
Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Zwart
D1_MM 25.8
Materiaalsoort Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Zwart
D1_MM 25.8
Materiaalsoort Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 45.47
Info Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep antracietgrijs, Metalen delen blauw gepassiveerd.Opmerking: Niet verstelbare klemhefbomen kunnen gebruikt worden voor eenvoudige spanopgaven. Hierbij moet in de regel voldoende spanruimte ter beschikking staan, zodat de hefboom 360° gedraaid kan worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 95
A1 108
B 13
D1 25.8
D2 26
H 26
H2 54
H1 17
T 18
X 12

Artikelnummers

Artikelnummer 58081.120.001
EAN 4059245071586
UBB 500689667177
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0175.412000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.