Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
58102
58102.060.045
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
KIPP Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad Verkeersblauw Staal 5.8/kunststof Chemisch gezwart M6X40X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Verkeersblauw
D1_MM
13
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen staal, klasse 5.8.Version: Metaaldelen chemisch gezwart.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Verkeersblauw
D1_MM
13
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen staal, klasse 5.8.Version: Metaaldelen chemisch gezwart.
Afmetingen
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Aantal tanden
16
L
45
X
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58102.060.045
EAN
4059245104499
UBB
500689738796
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0269.10687X45