text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klemhefbomen 2K, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen 2K, buitendraad
58072
58072.050.020
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
KIPP Klemhefbomen 2K, buitendraad Staal 5.8/kunststof Chemisch gezwart M5X40,1X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
15
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep: Harde componenten glasvezelversterkt kunststof met tandring van zinkspuitgietwerk. Zachte delen: Thermoflex op basis van SEBS. Metalen delen: klasse 5.8.Uitvoering: Metalen delen chemisch gezwart.Opmerking: De harde en zachte component wordt standaard in antracietgrijs RAL 7021 geleverd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
D1_MM
15
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep: Harde componenten glasvezelversterkt kunststof met tandring van zinkspuitgietwerk. Zachte delen: Thermoflex op basis van SEBS. Metalen delen: klasse 5.8.Uitvoering: Metalen delen chemisch gezwart.Opmerking: De harde en zachte component wordt standaard in antracietgrijs RAL 7021 geleverd.
Afmetingen
A
40.1
A1
48.1
B
10.1
D
10
D1
15
D2
16
H
24.5
H2
10
H3
30
H4
33.5
H1
4
Aantal tanden
16
L
20
X
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58072.050.020
EAN
4059245113644
UBB
500689653219
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0125.10501X20