Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58036
58036.100.030
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Zilvergrijs Staal 1.0401/5.8 Gelakt/chemisch gezwart M10X28X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zilvergrijs
D1_MM
28
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Gelakt/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zilvergrijs
D1_MM
28
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Gelakt/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit 1.0401. Overige metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep zilvergrijs met hamerslaglak. Metalen delen chemisch gezwart.
Afmetingen
A
83
D
19
D1
28
D2
20
H
41
H2
54
H3
49
H1
12
Aantal tanden
24
L
30
X
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58036.100.030
EAN
4059245081356
UBB
500689507373
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0120.110X30