Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58060
58060.050.010
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Zilver Zinkspuitgietwerk/roestvast staal 1.4305 Kunststof gecoat/blank M5X30X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Kleur
Zilver
D1_MM
13
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Kleur
Zilver
D1_MM
13
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Afmetingen
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Aantal tanden
16
L
10
X
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58060.050.010
EAN
4059245095964
UBB
500689622297
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0123.0053X10