Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58044
58044.040.050
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Rood Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M4X30X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Rood
D1_MM
13
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Hefboom met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Rood
D1_MM
13
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Hefboom met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Afmetingen
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Aantal tanden
16
L
50
X
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58044.040.050
EAN
4059245088218
UBB
500689545803
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0122.00427X50