Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58134
58134.050.040
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Robijn rood Staal 1.0401/5.8 Kunststof gecoat M5X40X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Robijn rood
D1_MM
13
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Robijn rood
D1_MM
13
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit 1.0401. Overige metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Beugelgreep kunststof-coating met fijne structuur. Metalen delen chemisch gezwart.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Afmetingen
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Aantal tanden
16
L
40
X
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58134.050.040
EAN
4059245082407
UBB
500689979515
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0752.10527X40