Excenterhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen, buitendraad
58006
58006.040.030
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
KIPP Excenterhefbomen, buitendraad Zwart Gietaluminium EN AC-46200/roestvast staal 1.4305 M4X12,0X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Kleur
Zwart
D1_MM
12
Materiaalsoort
Gietaluminium/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
EN AC-46200/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen RVS 1.4305. Draadeind en ring staal klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur. Drukschijf zwart. Pen blank. Draadeind en ring staal, blauw gepassiveerd.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Kleur
Zwart
D1_MM
12
Materiaalsoort
Gietaluminium/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
EN AC-46200/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen RVS 1.4305. Draadeind en ring staal klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur. Drukschijf zwart. Pen blank. Draadeind en ring staal, blauw gepassiveerd.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Afmetingen
A
36.2
A1
41.7
B
14.4
B1
11.5
Handkracht FH (N)
90
D
4
D1
12
D2
6
F
1
H
9
H1
13
L
30
S
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58006.040.030
EAN
4059245210206
UBB
500689424785
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0006.9511104X30