text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineonderdelen
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen, buitendraad
58119
58119.080.030
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
KIPP Excenterhefbomen, buitendraad Roestvast staal 1.4308/1.4305 M8X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
27.1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4308/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep 1.4308. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen, ring en draadeind 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst of gestraald. Drukschijf zwart. Pen, ring en draadeind blank.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
27.1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4308/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep 1.4308. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen, ring en draadeind 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst of gestraald. Drukschijf zwart. Pen, ring en draadeind blank.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Afmetingen
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Handkracht FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
L
30
S
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58119.080.030
EAN
4059245209866
UBB
500689943057
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0647.2512008X30