text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Arreteerbouten
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten
58587
58587.100.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
KIPP Arreteerbouten Staal 5.8 Verzinkt M10
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
26.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
26.3
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: blauw gepassiveerd.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
22.9
D
6
D1
10
D2
3.5
F1 = veerkracht begin in N
4
F2 = veerkracht einde in N
16
F x 30°
1.1
H
14
L1
33.5
L2
17.5
L3
30
L
65
SW1
10
Aandraaimoment (max.) (Nm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58587.100.001
EAN
4059245013753
UBB
500689870102
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0340.1206