text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Arreteerbouten met schroefdraadtap, zonder kraag, zonder contramoer
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met schroefdraadtap, zonder kraag, zonder contramoer
58617
58617.000.004
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
KIPP Arreteerbouten met schroefdraadtap, zonder kraag, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard 4MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo op de schroefdraadhuls geplaatst dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo op de schroefdraadhuls geplaatst dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Afmetingen
D
4
D1
8
D2
3
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
21
L2
7
L
32
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58617.000.004
EAN
4059245016433
UBB
500689889011
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0345.11004