Machineonderdelen
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer
58593
58593.000.012
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
KIPP Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard 12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Afmetingen
D
12
D1
20
D2
8
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
L
66
P
1.5
SW1
22
SW2
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58593.000.012
EAN
4059245014217
UBB
500689875077
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0341.12412