Machineonderdelen
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten hoog, met arreteergleuf, zonder contramoer
58585
58585.000.008
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
KIPP Arreteerbouten hoog, met arreteergleuf, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
16
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Deze vorm wordt aanbevolen als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
16
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Deze vorm wordt aanbevolen als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden.
Afmetingen
D
8
D1
16
D2
33
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
35
F x 30°
2.3
H
8
L1
26
L2
10
L3
23
L
74
P
1.5
SW1
19
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58585.000.008
EAN
4059245013555
UBB
500689869393
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0339.13308