text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met veersluiting en spijl Roestvaststaal (RVS) A4 10X100MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 136.2
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 100 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 136.2
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

B 55
≈ Breukkracht (N) 25100
C 14
D 2
E 16
L (mm) 100
ø 10

Artikelnummers

Artikelnummer 54136.100.100
EAN 4043377307453
UBB 500618006653
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.