text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kabelbundelbanden met roestvaststalen clip
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
Plastic onderdelen
Kabelbundelbanden
Kabelbundelbanden met roestvaststalen clip
43332
43332.203.024
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
Kabelbinder met RVS clip Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 203X2,4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
203 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Afmetingen
L (mm)
203
Max. bundel ø
51
Treksterkte (N)
80
W
2.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43332.203.024
EAN
5414363061441
UBB
500702727990
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
TY232M-2