text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kabelbundelbanden met oog
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
Plastic onderdelen
Kabelbundelbanden
Kabelbundelbanden met oog
43354
43354.356.077
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
Kabelbinder met oog Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 356X7,7
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
356 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Afmetingen
Oogdiameter ø
6.7
L (mm)
356
Max. bundel ø
90
Treksterkte (N)
540
W
6.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43354.356.077
EAN
5414363066217
UBB
500702746883
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
TY537M