Kabelbundelbanden
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
Plastic onderdelen
Kabelbundelbanden
Kabelbundelbanden
43360
43360.203.025
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
Kabelbinder Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 203X2,5
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
203 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Afmetingen
L (mm)
203
Max. bundel ø
50
Treksterkte (N)
80
W
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43360.203.025
EAN
5414363061052
UBB
500702749853
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
TY200-18