text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX isolatieband 5200 geel 19mm x 10m IY1910


PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Numéro d'article IY1910HPX
Kleur Geel
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Geel
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode
Type Insulation Tape

La description

PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Numéros d'articles

Numéro d'article IY1910HPX
EAN 5425014220476
UBB 500619971152
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant IY1910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.