text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52300 Wit 50mm x 20M IW5020


PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en een brede waaier aan toepassingen

Artikelnummer IW5020HPX
Kleur Wit
Breedte 50
Dikte (mm) 0.12
Lengte (m) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 50
Dikte (mm) 0.12
Lengte (m) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Gewicht per stuk (g) 169
HS- en goederencode
Type Insulation Tape

Omschrijving

PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en een brede waaier aan toepassingen

Artikelnummers

Artikelnummer IW5020HPX
EAN 5425014224870
UBB 500619971079
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IW5020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.