text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Plaatschaar D202-300 lengte 300 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm


Artikelnummer 6J180148
Lemmetlengte (mm) 79
Lengte (m) 300
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
Gewicht per stuk (g) 700
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 79
Lengte (m) 300
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6J180148
UBB 500719115288
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D202-300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.