Nedtrain Oud
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
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren
14410
14410.040.012
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
Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Staal Blank M4X12
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Afmetingen
d-D
M4
d2
8
L (mm)
12
n
1.2
P
0.7
Gatdiameter ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7965
Artikelnummers
Artikelnummer
14410.040.012
EAN
8715492582102
UBB
950355151883
UNSPSC
31161727