text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
51229
51229.030.015
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
Inpers draadeinden, verzonken kop Roestvaststaal (RVS) A2 M3X15
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
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Gatgrootte
3
L (mm)
15
Min. distance sheet edge
5.6
Min. aanbevolen plaat dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51229.030.015
EAN
8712423022348
UBB
500656770772
UNSPSC
31161816