text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Injectiehuls metaal FIS H 16x1000 mm L


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FIS H L
Gewicht per stuk (g) 81.07
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Lengte 1000 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FIS H L
Gewicht per stuk (g) 81.07
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 16
Boor ø 16
L (mm) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer 63050.160.001
EAN 4006209505991
UBB 500500427413
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 050599

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.