text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Roestvaststaal (RVS) A4 M5X9X15


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
d2 6
dk 9
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.2
P 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 55212.050.015
EAN 8717077010840
UBB 500634524085
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.