text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtschroef met tweedelige afdichtring 20mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X70X20MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 7.8
Info ring ø=20mm
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 70
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51788.045.070
EAN 8717077004825
UBB 500634636608
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.