text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Houtschroeven
51859
51859.050.250
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 5,0X250X15MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
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
5 mm
Lengte
250 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Info
ring ø=15mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
250
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51859.050.250
EAN
8715494632461
UBB
500634366099
UNSPSC
31161508