text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Houtschroeven
51748
51748.050.280
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 ring ø=15mm 5,0X280X15MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
280 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
26.4
Info
ring ø=15mm
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
280
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51748.050.280
EAN
8715494629461
UBB
500634606098
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen